Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16485516 PU-Zahnriemen 40 T10/750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16485516
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16485516
EAN/GTIN:
     4067201279068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", . Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
750 mm
Zähnezahl:
75 Zähnezahl
Riemenbreite:
40 mm
Gewicht:
0,193 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen, synchronous belt, 40T10, polyurethan, T10, PU-Zahnriemen, timing belt, 40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.