Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16486000 PU-Zahnriemen Meterware 50 T10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16486000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16486000
EAN/GTIN:
     4067201032366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf)mädler

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
T 10 mm
Riemenbreite:
50 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
3900 N
Zahnhöhe ht:
2,5 mm
Rückenhöhe hr:
2,0 mm
Winkel β:
40 °
Gewicht:
240 g/m
passende Klemmplatte:
16499900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, T20, synchronous belt, T10, T2.5, T2,5, PU-Zahnriemen, Meterware, toothed belt, Profil, Stahl-Zugstrang, timing belt, T5, Zahnriemen, Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,00*
€ 46,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,38*
€ 43,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,76*
€ 40,17
pro Meter
ab 25 Meter
€ 31,16*
€ 37,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 27,24*
€ 32,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 23,30*
€ 27,73
pro Meter
ab 250 Meter
€ 20,68*
€ 24,61
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16499900
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.