Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16622800 Zahnriemenrad aus AL 21 AT5/28-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16622800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16622800
EAN/GTIN:
     4067201031437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
21 AT5/28-2 Typ
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
43,34 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
48 mm
d:
44,56 mm
ND:
32 mm
b:
15 mm
L:
21 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
71 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, AT5, AT5/27-2, AT5/28-2, timing belt pulley, AT5/18-2, AT5/15-2, 21AT5, AT5/14-2, AT5/30-2, AT5/25-2, AT5/32-2, pulley, AT5/16-2, AT5/22-2, AT5/19-2, AT5/20-2, 10mm, AT5/12-2, AT5/40-2, AT5/48-0, AT5/26-2, AT5/24-2, AT5/44-0, AT5/36-2, AT5/42-2, AT5/60-0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
236
1
€ 10,00*
ab € 6,22*
€ 8,08*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 14,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.