Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16624800 Zahnriemenrad aus AL 21 AT5/48-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16624800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16624800
EAN/GTIN:
     4067201025160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
AT5
Typ:
21 AT5/48-0
Zähnezahl:
48
Ausführung:
2
Riemenbreite:
10 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
75,15 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
76,39 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
50 [mm]
Zahnbreite [b]:
15 [mm]
Gesamtlänge [L]:
21 [mm]
Vorbohrung [B]:
8 [mm]
Gewicht:
200 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, AT5/26-2, AT5/16-2, AT5, 21AT5, AT5/14-2, AT5/42-2, AT5/19-2, AT5/22-2, 10mm, AT5/36-2, AT5/48-0, pulley, timing belt pulley, AT5/60-0, AT5/15-2, AT5/44-0, AT5/28-2, AT5/25-2, AT5/30-2, AT5/27-2, AT5/40-2, AT5/32-2, AT5/18-2, AT5/12-2, AT5/20-2, AT5/24-2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
63
1
€ 10,00*
ab € 9,94*
€ 12,89*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,37*
€ 23,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.