Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16677480 Zahnriemenrad Taper AT5 80 Zähne Br.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16677480
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16677480
EAN/GTIN:
     4067201266518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Profil:
AT5 (Taper)
Riemenbreite:
25 [mm]
Zähnezahl:
80
Ausführung:
16
Außendurchmesser Zahnscheibe:
126,10 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
127,32 [mm]
[Di]:
92 [mm]
[b]:
30 [mm]
[L]:
25,5 [mm]
[R]:
4,5 [mm]
Spannbuchsentyp:
1610
Bohrungs-Ø min.:
12 [mm]
Bohrungs-Ø max.:
42 [mm]
Gewicht:
1940 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 25, AT5, taper, timing belt pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.