Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16692100 Zahnwelle aus AL AT5 21 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16692100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16692100
EAN/GTIN:
     4067201052685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
AT5
Zähnezahl:
21
Außendurchmesser [De]:
32,20 [mm]
Verzahnte Länge [L1]:
160 [mm]
Gesamtlänge [L]:
160 [mm]
Gewicht:
0,33 [kg]
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]:
16010207
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, AT5, synchronous bar, timing bar, Zahnriemenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
16010207
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.