Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16692700 Zahnwelle aus AL AT5 27 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16692700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16692700
EAN/GTIN:
     4067201047568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
AT5
Zähnezahl:
27
Außendurchmesser [De]:
41,75 [mm]
Verzahnte Länge [L1]:
160 [mm]
Gesamtlänge [L]:
160 [mm]
Gewicht:
0,55 [kg]
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]:
16010210
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenrad, synchronous bar, Zahnriemenräder, AT5, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
52
1
€ 10,00*
ab € 26,15*
€ 46,70*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 76,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
16010210
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.