Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16693000 Zahnwelle aus AL AT5 30 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16693000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16693000
EAN/GTIN:
     4067201047582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
De:
46,53 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,69 kg
Passende Bordscheibe:
16010211 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: synchronous bar, Zahnriemenräder, AT5, Zahnriemenrad, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
62
1
€ 10,00*
ab € 30,01*
€ 53,59*
15 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 52,19*
€ 87,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010211
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.