Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16693200 Zahnwelle aus AL AT5 32 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16693200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16693200
EAN/GTIN:
     4067201047599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
De:
49,71 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,81 kg
Passende Bordscheibe:
16010212 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: AT5, synchronous bar, timing bar, Zahnriemenräder, Zahnriemenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
56
€ 10,00*
ab € 31,85*
€ 56,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,57*
€ 95,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010212
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.