Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16693400 Zahnwelle aus AL AT5 34 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16693400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16693400
EAN/GTIN:
     4067201047605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
De:
52,89 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,90 kg
Passende Bordscheibe:
16010213 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: AT5, Zahnriemenrad, timing bar, synchronous bar, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
€ 10,00*
ab € 35,77*
€ 63,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,10*
€ 106,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010213
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.