Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16693800 Zahnwelle aus AL AT5 38 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16693800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16693800
EAN/GTIN:
     4067201047629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
AT5
Zähnezahl:
38
Außendurchmesser [De]:
59,26 [mm]
Verzahnte Länge [L1]:
160 [mm]
Gesamtlänge [L]:
160 [mm]
Gewicht:
1,14 [kg]
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]:
16010216
Weitere Suchbegriffe: AT5, Zahnriemenrad, synchronous bar, Zahnriemenräder, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 43,69*
€ 78,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,97*
€ 129,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
16010216
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.