Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16694000 Zahnwelle aus AL AT5 40 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16694000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16694000
EAN/GTIN:
     4067201047636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
De:
62,44 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,28 kg
Passende Bordscheibe:
16010216 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, synchronous bar, timing bar, Zahnriemenrad, AT5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
37
Frei Haus
ab € 44,46*
€ 79,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,58*
€ 131,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010216
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.