Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Zahnwelle
>
Artikel
16694800 Zahnwelle aus AL AT5 48 Zähne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
183-16694800
Hersteller:
Mädler
Herst.-Nr.:
16694800
EAN/GTIN:
4067201051725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle
Werkstoff:
Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
De:
75,17 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,85 kg
Passende Bordscheibe:
16010219 Artikel-Nr.
... >
Zahnwellen für Zahnriemen, aus Edelstahl
>
Zahnwellen
>
Zahnwellen AT5, Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
zahnwelle 48 zähne
,
AT5
,
timing bar
,
synchronous bar
,
Zahnriemenrad
,
Zahnriemenräder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
16010219 Bordscheibe 1,0mm Ø 83 x 76,5 x 68mm
Mädler
16010219
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen