Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16811800 Zahnriemenrad aus AL 55 AT10/18-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16811800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16811800
EAN/GTIN:
     4067201282518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
55 AT10/18-2 Typ
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
55,48 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
60 mm
d:
57,30 mm
ND:
40 mm
b:
45 mm
L:
55 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
276 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 40mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 18 zähne, Zahnscheibe, AT10, 40mm, 55AT10, pulley, timing belt pulley, synchronscheibe, 55 AT10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16851800
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.