Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16817200 Zahnriemenrad aus AL 55 AT10/72-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16817200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16817200
EAN/GTIN:
     4067201282907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
AT10
Typ:
55 AT10/72-0
Zähnezahl:
72
Ausführung:
2
Riemenbreite:
40 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
227,36 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
229,18 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
140 [mm]
Zahnbreite [b]:
45 [mm]
Gesamtlänge [L]:
55 [mm]
Vorbohrung [B]:
16 [mm]
Gewicht:
5340 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, timing belt pulley, Zahnscheibe, AT10, 55 AT10, 55AT10, pulley, 40mm, synchronscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
16857200
ab € 138,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.