Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16821800 Zahnriemenrad aus AL 31 AT10/18-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16821800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16821800
EAN/GTIN:
     4067201042242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
AT10
Typ:
31 AT10/18-2
Zähnezahl:
18
Ausführung:
1F
Riemenbreite:
16 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
55,48 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe:
60 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
57,30 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
40 [mm]
Zahnbreite [b]:
21 [mm]
Gesamtlänge [L]:
31 [mm]
Vorbohrung [B]:
8 [mm]
Gewicht:
167 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 31AT10, AT10/48-0, AT10/60-0, AT10/19-2, AT10/36-2, AT10/28-2, AT10/22-2, AT10/32-2, AT10/16-2, AT10/40-2, AT10/20-2, AT10/25-2, AT10/30-2, 16mm, AT10/15-2, AT10/26-2, AT10, AT10/27-2, timing belt pulley, AT10/24-2, AT10/18-2, pulley, AT10/44-0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
184
1
€ 10,00*
ab € 8,78*
€ 11,38*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,06*
€ 20,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.