Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16827200 Zahnriemenrad aus AL 31 AT10/72-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16827200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16827200
EAN/GTIN:
     4067201269168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
31 AT10/72-0 Typ
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
16 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
227,36 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
229,18 mm
ND:
140 mm
b:
21 mm
L:
31 mm
Vorbohrung B:
16 mm
Gewicht:
2740 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, AT10/36-2, AT10/27-2, AT10/30-2, AT10/60-0, AT10/40-2, pulley, AT10/15-2, timing belt pulley, AT10/28-2, AT10/22-2, AT10/18-2, AT10/16-2, AT10, 31AT10, 16mm, AT10/32-2, AT10/48-0, AT10/44-0, AT10/19-2, AT10/26-2, AT10/24-2, AT10/20-2, AT10/25-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.