Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16833000 Zahnriemenrad aus AL 40 AT10/30-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16833000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16833000
EAN/GTIN:
     4067201052753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
AT10
Typ:
40 AT10/30-2
Zähnezahl:
30
Ausführung:
1F
Riemenbreite:
25 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
93,65 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe:
97 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
95,49 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
60 [mm]
Zahnbreite [b]:
30 [mm]
Gesamtlänge [L]:
40 [mm]
Vorbohrung [B]:
8 [mm]
Gewicht:
640 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 40AT10, pulley, 25mm, 40 AT10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
222
1
€ 10,00*
ab € 17,74*
€ 23,01*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 23,15*
€ 41,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.