Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16877325 Zahnriemenrad Taper AT10 25 Z. Br. 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16877325
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16877325
EAN/GTIN:
     4067201253396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
77,76 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
83 mm
d:
79,58 mm
ND:
- mm
Di:
58 mm
b:
30 mm
L:
22 mm
R:
8 mm
Spannbuchsentyp:
1108 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.:
28 mm
Gewicht:
687 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, taper pulley, timing belt pulley, 40 AT10, pulley, AT10, 25mm, taper bush, 40AT10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 10,75*
€ 13,44*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,85*
€ 24,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.