Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16880000 PU-Zahnriemen Meterware 32 AT10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16880000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16880000
EAN/GTIN:
     4067201037712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf)mädler

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. AT-Zahnriemen laufen nur auf AT-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
AT 10 mm
Riemenbreite:
32 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
4160 N
Zahnhöhe ht:
2,5 mm
Rückenhöhe hr:
2,0 mm
Winkel β:
50 °
Gewicht:
202 g/m
passende Klemmplatte:
16889900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Zahnriemen, Polyurethan, synchronous belt, PU-Zahnriemen, Profil, AT5, Stahl-Zugstrang, timing belt, Meterware, AT20, AT10, toothed belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,11*
€ 32,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,31*
€ 30,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,47*
€ 27,93
pro Meter
ab 25 Meter
€ 21,63*
€ 25,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,90*
€ 22,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,18*
€ 19,25
pro Meter
ab 250 Meter
€ 14,35*
€ 17,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,52*
€ 14,90
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16889900
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.