| |
|
| Artikel-Nr.: 183-16885100 Herst.-Nr.: 16885100 EAN/GTIN: 4067201034803 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang. Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", . Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar. Weitere Informationen: | | Material: | Polyurethan (PU) mit Stahlcord | Oberfläche: | Unveredelt | Profil: | AT10 | Wirklänge: | 1320 [mm] | Zähnezahl: | 132 | Riemenbreite: | 50 [mm] | Gewicht: | 0,422 [kg/m] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 50 AT10, Zahnriemen, synchronous belt, timing belt, 50AT10, 50mm |
| | |
| |