Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17091100 Zahnwelle HTD aus AL 3M 11 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17091100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17091100
EAN/GTIN:
     4067201240624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
HTD 3M
Zähnezahl:
11
Außendurchmesser [De]:
9,74 [mm]
Verzahnte Länge [L1]:
75 [mm]
Gesamtlänge [L]:
100 [mm]
Gewicht:
0,02 [kg]
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]:
16010100
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
16010100
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.