Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17091400 Zahnwelle HTD aus AL 3M 14 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17091400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17091400
EAN/GTIN:
     4067201240648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
De:
12,61 mm
L1:
100 mm
L:
125 mm
Gewicht:
0,04 kg
Passende Bordscheibe:
16010102 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010102
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.