Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17091700 Zahnwelle HTD aus AL 3M 17 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17091700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17091700
EAN/GTIN:
     4067201240655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
HTD 3M
Zähnezahl:
17
Außendurchmesser [De]:
15,47 [mm]
Verzahnte Länge [L1]:
125 [mm]
Gesamtlänge [L]:
155 [mm]
Gewicht:
0,07 [kg]
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]:
16010105
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
16010105
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.