Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17092000 Zahnwelle HTD aus AL 3M 20 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17092000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17092000
EAN/GTIN:
     4067201242154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
HTD 3M
Zähnezahl:
20
Außendurchmesser [De]:
18,34 [mm]
Verzahnte Länge [L1]:
150 [mm]
Gesamtlänge [L]:
165 [mm]
Gewicht:
0,11 [kg]
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]:
16010107
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
16010107
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.