Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17092200 Zahnwelle HTD aus AL 3M 22 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17092200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17092200
EAN/GTIN:
     4067201242338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
De:
20,25 mm
L1:
150 mm
L:
165 mm
Gewicht:
0,13 kg
Passende Bordscheibe:
16010108 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010108
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.