Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17093000 Zahnwelle HTD aus AL 3M 30 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17093000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17093000
EAN/GTIN:
     4067201242567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
HTD 3M
Zähnezahl:
30
Außendurchmesser [De]:
27,89 [mm]
Verzahnte Länge [L1]:
175 [mm]
Gesamtlänge [L]:
183 [mm]
Gewicht:
0,29 [kg]
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]:
16010110
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
16010110
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.