Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17093800 Zahnwelle HTD aus AL 3M 38 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17093800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17093800
EAN/GTIN:
     4067201242215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
De:
35,53 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
0,51 kg
Passende Bordscheibe:
16010113 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnwelle HTD 3M timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010113
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.