Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17222100 HTD-Zahnriemenrad ST 5M-9 Zähne 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17222100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17222100
EAN/GTIN:
     4067201037309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
32,28 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
38 mm
d:
33,42 mm
ND:
24 mm
b:
14,5 mm
L:
22,5 mm
Vorbohrung B:
6 mm
max. Fertigbohrung B:
14,0 mm
Gewicht:
108 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 9mm, 5M-09, 9mm, timing belt pulley, HTD, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
155
1
€ 10,00*
ab € 3,91*
€ 8,70*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 7,05*
€ 15,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.