Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17222500 HTD-Zahnriemenrad ST 5M-9 Zähne 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17222500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17222500
EAN/GTIN:
     4067201256168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
38,64 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
44 mm
d:
39,79 mm
ND:
28,5 mm
b:
14,5 mm
L:
22,5 mm
Vorbohrung B:
6 mm
max. Fertigbohrung B:
17,0 mm
Gewicht:
158 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 9mm, HTD, 9mm, 5M-09, timing belt pulley, pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.