Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17233400 HTD-Zahnriemenrad ST 5M-15 Zähne 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17233400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17233400
EAN/GTIN:
     4067201255055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
15 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
52,97 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
60 mm
d:
54,11 mm
ND:
38 mm
b:
20,5 mm
L:
28 mm
Vorbohrung B:
8 mm
max. Fertigbohrung B:
23,0 mm
Gewicht:
389 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 5M-15 timing belt pulley pulley 15mm HTD Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.