Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17234400 HTD-Zahnriemenrad AL 5M-15 Zähne 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17234400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17234400
EAN/GTIN:
     4067201036753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
15 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
68,88 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
70,03 mm
ND:
38 mm
b:
20,5 mm
L:
30 mm
Vorbohrung B:
8 mm
max. Fertigbohrung B:
23,0 mm
Gewicht:
182 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 5M-15 timing belt pulley pulley 15mm HTD Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
301
1
€ 10,00*
ab € 9,26*
€ 20,60*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 16,59*
€ 36,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.