Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17234800 HTD-Zahnriemenrad AL 5M-15 Zähne 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17234800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17234800
EAN/GTIN:
     4067201036760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
15 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
75,25 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
76,39 mm
ND:
38 mm
b:
20,5 mm
L:
30 mm
Vorbohrung B:
8 mm
max. Fertigbohrung B:
23,0 mm
Gewicht:
198 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 5M-15 timing belt pulley pulley 15mm HTD Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
362
1
€ 10,00*
ab € 10,24*
€ 22,77*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 31,97*
€ 40,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.