Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17242200 HTD-Zahnriemenrad ST 5M-25 Zähne 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17242200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17242200
EAN/GTIN:
     4067201037583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Profil:
HTD 5M
Zähnezahl:
22
Ausführung:
1F
Riemenbreite:
25 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
33,87 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe:
38 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
35,01 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
25,5 [mm]
[b]:
30,5 [mm]
Gesamtlänge [L]:
38 [mm]
Vorbohrung [B]:
6 [mm]
Bohrung [max. B]:
15 [mm]
Gewicht:
220 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 25mm, HTD, 5M-25, timing belt pulley, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
177
1
€ 10,00*
ab € 5,55*
€ 12,33*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,33*
€ 22,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.