Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17243000 HTD-Zahnriemenrad ST 5M-25 Zähne 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17243000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17243000
EAN/GTIN:
     4067201059677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
46,60 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
51 mm
d:
47,75 mm
ND:
35 mm
b:
30,5 mm
L:
38 mm
Vorbohrung B:
6 mm
Fertigbohrung B max.:
21 mm
Gewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 25mm, 5M-25, pulley, HTD, 25mm, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
499
1
€ 10,00*
ab € 7,48*
€ 16,65*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 29,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.