Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17247200 HTD-Zahnriemenrad AL 5M-25 Zähne 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17247200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17247200
EAN/GTIN:
     4067201050193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Unveredelt
Profil:
HTD 5M
Zähnezahl:
72
Ausführung:
2
Riemenbreite:
25 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
113,45 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
114,59 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
50 [mm]
[b]:
30,5 [mm]
Gesamtlänge [L]:
40 [mm]
Vorbohrung [B]:
8 [mm]
Bohrung [max. B]:
30 [mm]
Gewicht:
850 [g]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, timing belt pulley, pulley, 25mm, HTD, 5M-25
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
167
1
€ 10,00*
ab € 20,48*
€ 45,53*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,53*
€ 75,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.