Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17277436 HTD-Zahnriemenrad 5M-25 ZZ=36 TP 1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17277436
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17277436
EAN/GTIN:
     4067201260158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Profil:
HTD 5M (Taper)
Zähnezahl:
36
Ausführung:
16F
Riemenbreite:
25 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
56,15 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe:
60 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
57,30 [mm]
[Di]:
44 [mm]
[b]:
30,5 [mm]
Gesamtlänge [L]:
22,5 [mm]
[R]:
8 [mm]
Spannbuchsentyp:
1108
Bohrungs-Ø min.:
9 [mm]
Bohrungs-Ø max.:
28 [mm]
Gewicht:
0,30 [kg]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 5M-25 timing belt pulley pulley 25mm HTD Zahnr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
17243600
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.