Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17299916 Zahnwelle 1.4305 5M 16 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17299916
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17299916
EAN/GTIN:
     4067201301011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
De:
24,32 mm
L1:
175 mm
L:
200 mm
Gewicht:
0,61 kg
Passende Bordscheibe:
16019204 Artikel-Nr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16019204
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.