Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17299925 Zahnwelle 1.4305 5M 25 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17299925
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17299925
EAN/GTIN:
     4067201301127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
De:
38,64 mm
L1:
200 mm
L:
200 mm
Gewicht:
1,65 kg
Passende Bordscheibe:
16019209 Artikel-Nr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,42*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16019209
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.