Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17330000 Zahnriemen Meterware 5M-15


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17330000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17330000
EAN/GTIN:
     4067201058267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf)mädler

Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Neopren-Riemen sind nicht verschweißbar. HTD 5M-10 passt auf Zahnriemenräder für Breite 9mm. Temperaturbereich -20° bis +100°C.
Weitere Informationen:
Profil t:
5 M mm
Riemenbreite:
15 mm
Rollenlänge max.:
30 m
zul. Riemenzugkraft:
312 N
Zahnhöhe ht:
2,06 mm
Rückenhöhe hr:
1,74 mm
Gewicht:
61 g/m
passende Klemmplatte:
17339900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Breite, Zahnriemen, 5M-15, toothed belt, 5M, neoprene, HTD, timing belt, 8M-20, synchronous belt, 3M-15, 8M-30, Neopren, Glasfaser-Zugstrang, 8M-50, Meterware, 8M, 3M-09, 3M, 5M-10, 5M-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,89*
€ 18,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,75*
€ 17,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,91*
€ 16,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,19*
€ 14,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,52*
€ 12,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,39*
€ 11,17
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,57*
€ 10,20
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17339900
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.