Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17351400 HTD-Zahnriemen 5M-25/350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17351400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17351400
EAN/GTIN:
     4067201045908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
350 mm
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
Riemenbreite:
25 mm
Gewicht:
0,102 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, synchronous belt, Zahnriemen, HTD, 25mm, timing belt, toothed belt, 5M-25, 5M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
1
€ 10,00*
ab € 8,50*
€ 15,41*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,88*
€ 27,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.