Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17352600 HTD-Zahnriemen 5M-25/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17352600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17352600
EAN/GTIN:
     4067201047933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
500 mm
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
Riemenbreite:
25 mm
Gewicht:
0,102 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf) b=25 mm, timing belt, toothed belt, Zahnriemen, 5M, 5M-25, HTD, synchronous belt, 25mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
94
1
€ 10,00*
ab € 9,78*
€ 17,79*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 31,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.