Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17352800 HTD-Zahnriemen 5M-25/535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17352800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17352800
EAN/GTIN:
     4067201047940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
industriezahnriemen htd

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
535 mm
Zähnezahl:
107 Zähnezahl
Riemenbreite:
25 mm
Gewicht:
0,102 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf) b=25 mm, synchronous belt, 25mm, 5M, timing belt, toothed belt, Zahnriemen, 5M-25, HTD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
164
1
€ 10,00*
ab € 10,23*
€ 18,63*
14 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 17,34*
€ 33,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.