Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17353300 HTD-Zahnriemen 5M-25/615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17353300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17353300
EAN/GTIN:
     4067201047971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
toothed belt
HTD
5M-25
Zahnriemen

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
615 mm
Zähnezahl:
123 Zähnezahl
Riemenbreite:
25 mm
Gewicht:
0,102 kg/m
Weitere Suchbegriffe: timing belt, 25mm, synchronous belt, 5M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
65
1
€ 10,00*
ab € 10,69*
€ 19,43*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 18,29*
€ 34,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.