| |
|
| Artikel-Nr.: 183-17357900 Herst.-Nr.: 17357900 EAN/GTIN: 4067201048404 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet. HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20° bis +100°C. Weitere Informationen: | | Wirklänge: | 1895 mm | Zähnezahl: | 379 Zähnezahl | Riemenbreite: | 25 mm | Gewicht: | 0,102 kg/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, toothed belt, synchronous belt, 5M, timing belt, 25mm, HTD, 5M-25, Zahnriemen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 31,50* | € 56,68* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,28* | € 95,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|