Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17366100 PU-Zahnriemen Meterware 5M-10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17366100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17366100
EAN/GTIN:
     4067201207245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
5 M mm
Riemenbreite:
10 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
780 N
Zahnhöhe ht:
2,11 mm
Rückenhöhe hr:
1,59 mm
Gewicht:
48 g/m
passende Klemmplatte:
17319900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Meterware, 14M-55, HTD, 5M-50, 8M-40, 14M-40, PU-Zahnriemen, 8M-30, 5M-15, Zahnriemen, 8M, 5M, 14M-85, 8M-50, timing belt, synchronous belt, 14M, HTD-belt, 5M-10, 5M-25, HTD-Riemen, 8M-85, 8M-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,56*
€ 7,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17319900
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.