Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17366500 PU-Zahnriemen Meterware 5M-25


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17366500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17366500
EAN/GTIN:
     4067201207528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf)mädler

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
5 M mm
Riemenbreite:
25 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
2145 N
Zahnhöhe ht:
2,11 mm
Rückenhöhe hr:
1,59 mm
Gewicht:
120 g/m
passende Klemmplatte:
17359900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf) b=25 mm, synchronous belt, 5M, timing belt, 14M, 8M-85, HTD-Riemen, Meterware, 14M-85, 5M-50, 8M-20, 5M-25, 14M-40, 5M-15, 8M, Zahnriemen, 8M-50, PU-Zahnriemen, 8M-30, HTD-belt, HTD, 5M-10, 14M-55, 8M-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,74*
€ 22,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,40*
€ 19,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,04*
€ 16,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,70*
€ 13,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,30*
€ 12,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,91*
€ 10,60
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17359900
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.