Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17412800 HTD-Zahnriemenrad phos. 8M-20 ZZ=56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17412800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17412800
EAN/GTIN:
     4067201071594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 GG 25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Profil:
HTD 8M
Zähnezahl:
56
Ausführung:
2F
Riemenbreite:
20 [mm]
Außendurchmesser Zahnscheibe:
141,23 [mm]
Außendurchmesser Bordscheibe:
148 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
142,60 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
80 [mm]
[b]:
28 [mm]
Gesamtlänge [L]:
38 [mm]
[Di]:
116 [mm]
Vorbohrung [B]:
14 [mm]
Bohrung [max. B]:
45 [mm]
Gewicht:
2,85 [kg]
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 8M-20, HTD, pulley, timing belt pulley, 20mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
43
1
€ 10,00*
ab € 22,48*
€ 41,61*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,39*
€ 68,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.