Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17413600 HTD-Zahnriemenrad phos. 8M-20 ZZ=72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17413600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17413600
EAN/GTIN:
     4067201071617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 GG 25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
2F Ausführung
Riemenbreite:
20 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
181,97 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
192 mm
d:
183,35 mm
ND:
80 mm
b:
28 mm
L:
38 mm
l:
158 mm
Vorbohrung B:
14 mm
max. Fertigbohrung B:
45 mm
Gewicht:
3,82 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 8M-20, 20mm, HTD, timing belt pulley, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
1
€ 10,00*
ab € 29,77*
€ 55,08*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 89,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.