Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477112 HTD-Zahnriemenrad 8M-20 ZZ=24 -1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477112
EAN/GTIN:
     4067201050261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Riemenbreite:
20 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
59,74 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
66 mm
Ø d:
61,12 mm
Ø ND:
- mm
Ø Di:
44 mm
b:
28 mm
L:
22 mm
R:
6 mm
Spannbuchse Typ:
1108 Spannbuchse<BR/> Typ
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.:
28 mm
Gewicht:
0,300 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=24, zahnriemenrad, zahnriemenrad 20mm, pulley, 20mm, 8M-20, HTD, taper, timing belt pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.